詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-22

品名 : 70L ごみ袋(20枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 モアラック (ポリエチレンの一種)
ミシン目入りのロールタイプ
容量 70L サイズ(mm) 800×900×0.04
入数 20枚
追加説明
カタログ価格

1,950 (税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 23:19現在)

商品入数 20 販売単位

代替品

EA995AD-13
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top