品番 : EA995AD-298
品名 : 800x 900mm/70L ごみ袋(透明/10枚)
仕様
| メーカー | 日本サニパック(sanipak) | 型番 | C-7C |
|---|---|---|---|
| 容量 | 70L | サイズ | 800×900mm |
| 厚み | 0.028mm | 色 | 透明 |
| 入数 | 10枚 | 材質 | LLDPE |
| 保冷温度 | -30℃ | ||
| 収納に便利なコンパクト包装 通常包装の1/4(本袋を1/32)に折りたたんだコンパクト包装のゴミ袋です。 通常包装(スタンダード包装)と比べても、小さく置き場所に困りません。 |
|||
| しなやかな素材で結びやすい | |||
| マチなし | |||
| 非食品用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/18 06:34現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2124ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
