詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-353

品名 : 650x800mm/45L ポリ袋(黒/10枚)

仕様

メーカー 日本サニパック(sanipak) 型番 N47
サイズ 650×800mm 厚み 0.04mm
容量 45L 材質 ポリエチレン
耐冷温度 -30℃ 色 黒
入数 10枚
割り箸や尖った物を通しにくく破けにくい、丈夫な厚口タイプ
中身が見えにくい黒色
簡易トイレ用にも使用できます。
マチなし
非食品用
追加説明
アイコン
カタログ価格

370 円(税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/11/23 06:41現在)

商品入数 10 販売単位 冊
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top