詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-373

品名 : 650x800㎜/45L ごみ袋(緑透明/消臭/10枚)

仕様

容量 45L サイズ 650×800mm
厚み 0.025mm 入数 10枚
材質 HDPE 色 緑色半透明
イヤな臭いをしっかり吸収!
高性能消臭剤配合ポリ袋
生ごみ、おむつ、ペットの糞などゴミ出しのとき気になっていた臭いに
コンパクトパッケージで収納場所に困りません。
マチなし
追加説明
カタログ価格

560 円(税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 54

(2026/11/22 01:59現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2127ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top