品番 : EA995AD-400
品名 : ごみ袋ストッカー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 2258 |
---|---|---|---|
材質 | 本体:スチール(粉体塗装)、 蓋:ポリプロピレン |
耐荷重 | 2kg |
サイズ | マグネット使用時:220×25×355(H)mm 扉用フック使用時:220×55×390(H)mm |
重量 | 1.1kg |
対応サイズ | 22(W)×35(H)cmの45Lゴミ袋パック・40枚入りまで | ||
1枚ずつ取り出せて便利です。 | |||
付属品 | マグネット×2枚、扉用フック×2個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 13:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大