詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AE-2

品名 : 1000x1000㎜ごみ袋(シュレッダー用帯電防止/10枚

仕様

用途 シュレッダーのゴミ巻上げ防止に 容量 約100L
サイズ 1000×1000mm 厚み 0.035mm
材質 ポリエチレン 入数 10枚
色 半透明
帯電防止
帯電防止用の添加剤が入っているので、静電気が起こりにくいごみ袋です。
ゴミが袋の側面や外側に付着しないので簡単にまとめることができ作業効率化や余計な掃除の手間を省きます。
静電気による引火を防止できるので、現場の安全対策になります。
通常の半分サイズのコンパクトパッケージなので、収納スペースに困りません。
マチなし
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/10/21 02:04現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1937ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top