詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995BB-11

品名 : 330x262x 70mm/A4 収納ボックス

書類や小物の整理、保管に最適なフタ付の収納ボックス

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 T-200
商品名 デスクトレー サイズ 外寸:330×262×70mm
内寸:317×247×60mm
材質 表装:ファイバー貼
中芯:再生紙
仕様 A4用
丈夫で耐久性に優れています
サイズの違う書類や小物もひとまとめに収納できます。
分類整理に便利なタイトルラベル付。
追加説明
カタログ価格

985 円(税抜)/ 1,084 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/10/09 03:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1837ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top