品番 : EA995CC-77
品名 : 900x700x1200mm ダストボックス(スチール製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YD-171L-IE |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 容量 | 600L |
| サイズ | 900(W)×700(D)×1200(H)mm | 重量 | 50kg |
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ仕上げ) | ||
| メッシュタイプなので、集積物の状態がひと目でわかります。 | |||
| アンカーボルト穴φ12mm | |||
| 組み立て工具付き | |||
| 仕切板はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
81,400 円(税抜)/ 89,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 15:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|

