詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996AM-202

品名 : [EA996AM-1~135用] ACアダプター・バッテリーセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

セット内容 バッテリー本体×1
急速ACアダプター×1
ケース×1
連続稼動時間 7.2V設定時:約8時間
6V設定時:約12時間
5V設定時:約18時間
3V設定時:約24時間
4段階の風量調節機能付
大容量のバッテリーとアダプター等のセットです。
着用条件など諸条件により、稼動時間が異なる場合がございます。
追加説明
カタログ価格

11,700 (税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/19 22:36現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top