品番 : EA996AY-2
品名 : [L] 防護服(使い捨て/液体防護用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | L | 適応身長 | 176~182cm |
|---|---|---|---|
| 適応胸囲 | 112~120cm | 耐水圧 | 1840mm |
| 材質 | ポリプロピレン、 スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム |
||
| 「液体」からのガードに最適 | |||
| 油にも有効です。 | |||
| CEマーキング(CE0120)認定 | |||
| EU化学防護服規格(PPE指令) カテゴリー3 タイプ6・タイプ5適合 |
|||
| 帯電防止加工 | |||
| フード、袖、裾、ウエスト:ゴム入り | |||
| フラップ付前身ごろファスナー開閉式 | |||
| 追加説明 |
●個装…1着/ポリ袋 ●サイズ…〈身長〉約176~182cm 〈胸囲〉約112~120cm ●素材…ポリプロピレンスパンボンド不織布 ●色…ホワイト 〈製品特長〉 ●高い強度性能と液体バリア性能に優れたFS製法 (ポリプロピレンスパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートした製法) ●CEマーキング(CE0120)認定。 ●EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3 タイプ6、タイプ5適用。 (タイプ6…「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)に限って保護、タイプ5…「粒子」に限って保護) ●帯電防止加工 EU規格 EN1149-1 ●「液体」からのガードに最適なカバーオールタイプ (気体、ガス、ウィルスに対するバリア性能はありません) |
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/19 13:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
代替品
![]() |
|

