品番 : EA996AZ-3
品名 : [XL] 使い捨て防護服
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布) | ||
---|---|---|---|
顔の回り、裾口、背ウエスト、袖口ゴム入 | |||
適応身長 | 180~188cm | 適応胸囲 | 108~116cm |
サイズ | XL | 特長 | ・軽くて丈夫。 ・全身を覆い、有害物質や汚れから防護します。 ・身体全体を覆いながらも、透湿性があり、快適な作業環境を確保します。 ・火気に近づけないで下さい。75℃で収縮が始まります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 00:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
代替品
![]() |
|
![]() |
|