詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996AZ-43A

品名 : [LL] 使い捨て防護服

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 PPメルトブローン、 PPスパンボンド不織布
あごをカバーするフード付
顔の回り、袖口、裾口ゴム入り
ファスナーカバー付
サイズ LL 適応身長 164~182cm
適応胸囲 92~112cm 特長
 ・3層構造になっており、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア効果を発揮
 ・火気に近づけないようにしてください。
 ・耐切創性はありませんので鋭利な物は素材を貫通する危険性があります。
追加説明
カタログ価格

1,170 (税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/19 06:39現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA996AZ-43B
EA996AZ-83A
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top