詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996AZ-53B

品名 : [LL] 使い捨て防護上着

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アゼアス 型番 2010B-LL
材質 ポリエチレン、タイベック(R) サイズ LL
適応身長 164~182cm 適応胸囲 92~112cm
上着のみ(上下別売)
袖口、ジャンパー裾脇ゴム入り
追加説明
カタログ価格

1,820 (税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 20:23現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA996AX-43
  • 品番

    EA996AX-43

  • コメント

    材質:ポリプロピレン

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top