詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996X-3B

品名 : 120cm ポケットコート

仕様

メーカー カジメイク 型番 1222
着丈 120cm 適応サイズ 胸囲:90~98cm
身長:170~180cm
厚み 0.06mm 重量 150g
カラー クリアー 材質 ポリ塩化ビニール100%
フード取外し不可
前面スナップ止め
持ち運びに便利です
追加説明
カタログ価格

530 (税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 206

(2026/09/16 02:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2213ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top