品番 : EA996XK-12
品名 : [L] 高視認性レインパンツ(イエロー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイトス(AITOZ) | 型番 | AZ-562406 |
|---|---|---|---|
| 耐水圧 | 10,000mm | 透湿性 | 10,000g/㎡/24h |
| 材質 | 表:ポリエステルオックスフォード、 ポリエステル100%、 裏:PUコーティング、 裏地:メッシュポリエステル100% |
||
| 反射テープ付 | |||
| 裾マジックテープ付 | |||
| 反射テープと視認性の良い色で夜間作業に最適です。 | |||
| カラー | イエロー | サイズ | L |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 07:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

