品番 : EA996YB-23E
品名 : [LL] レインウェアー(透湿型/チャコール)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | 28662251 |
---|---|---|---|
サイズ | LL | 耐水圧 | 10,000mm |
透湿性 | 5,000g/m2・24h | 材質 | 表地:ポリエステル100%(TPU) 裏:ポリウレタンコーティング |
フード | 襟裏収納式 | 適応身長 | 175~185cm |
適応胸囲 | 96~104cm | 適応ウエスト | 86~96cm |
適応股下サイズ | 75cm | 着丈サイズ | ジャケット(実測値):75cm |
カラー | チャコール | ||
ストレッチ生地が縦横両方に伸びるように設計されており、より快適な着心地を実現 | |||
自転車走行時も背中が濡れないよう背丈を長く設計 | |||
べとつきにくい生地裏エンボス加工、裏地が無いため軽量 | |||
襟裏、背中、パンツ裾に再帰反射プリント | |||
ジャケット両サイドにポケットを配備 | |||
収納袋付き | |||
三重防水構造。 二重前立てとジッパーで風雨の浸入を遮断します。 |
|||
上下セット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,030 円(税抜)/ 9,933 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 06:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA996YB-21E [M] レインウェアー(透湿型/チャコール) |
EA996YB-22E [L] レインウェアー(透湿型/チャコール) |
EA996YB-23E [LL] レインウェアー(透湿型/チャコール) |