品番 : EA996YB-52
品名 : [L/125cm]レインロングコート(シルバー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | 30163762 |
---|---|---|---|
材質 | 表:ポリエステル100%(PVC) 裏:ポリエステル100%(メッシュ) |
サイズ | L |
カラー | シルバー | 総丈 | 122cm |
裄丈 | 89cm | 胸囲 | 142cm |
フード | 襟収納式 | ||
身幅の広い快適レインウェア | |||
着脱式三角マチ付きで、自転車に乗っても雨に濡れにくい。 | |||
丈が長めなので、自転車に乗っている時も足もとが濡れにくい。 | |||
ジャケットの両サイド大型ポケット付 | |||
錆を考慮し樹脂ホックを使用 | |||
再帰反射パイピングで視認性を確保 | |||
前立とジッパーで風雨の侵入を防ぎます。 | |||
袖口マジックテープで調整可能、風雨や外気の侵入を防ぎます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/09 03:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
代替品
|
拡大