品番 : EA996YB-56
品名 : [M/120cm]レインロングコート(ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | 30163713 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 表:ポリエステル100%(PVC) 裏:ポリエステル100%(メッシュ) |
サイズ | M |
| カラー | ブラック | 総丈 | 117cm |
| 裄丈 | 88cm | 胸囲 | 140cm |
| フード | 襟収納式 | ||
| 身幅の広い快適レインウェア | |||
| 着脱式三角マチ付きで、自転車に乗っても雨に濡れにくい。 | |||
| 丈が長めなので、自転車に乗っている時も足もとが濡れにくい。 | |||
| ジャケットの両サイド大型ポケット付 | |||
| 錆を考慮し樹脂ホックを使用 | |||
| 再帰反射パイピングで視認性を確保 | |||
| 前立とジッパーで風雨の侵入を防ぎます。 | |||
| 袖口マジックテープで調整可能、風雨や外気の侵入を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/02 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

