品番 : EA996YH-1
品名 : [フリー] 使い捨てレインコート
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 着丈 | 約90cm | 材質 | EVA |
|---|---|---|---|
| 適応サイズ | 胸囲:約85~99cm、 身長:約160~175cm |
||
| 大人用・男女兼用 | |||
| 前面スナップボタン止め | |||
| レインパンツ(EA996YH-6)と併せてご使用下さい。 | |||
| コンパクトに折りたたんで携帯できるので、急な雨降りなどにも安心です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 09:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA996YH-6 : [L] 使い捨てレインパンツ |
ウェブカタログ画像
拡大

