品番 : EA997AE-16A
品名 : 20.8mmx50m ドレンホース(高耐候性)
仕様
| メーカー | 因幡電工 | 型番 | DHQ-16 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | φ16mm | 内径×外径 | φ16×20.8mm |
| 全長 | 50m | 接続口ピッチ | 500mm |
| 材質 | ポリエチレン(LLDPE) | 色調 | アイボリー |
| 紫外線に強い耐候性ドレンホース | |||
| 耐久性のある特殊2層構造 | |||
| 耐食性に優れた高品質のポリエチレン素材 | |||
| 安全性に配慮した難燃材料を使用 | |||
| 持ち運びに便利なパッケージ | |||
| 残りメーターチェック表付き | |||
| ※応力割れが生じるおそれがあるため、曲げRは80以上で使用してください。 | |||
| ※施工の際、水勾配を必ず確保してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,470 円(税抜)/ 9,317 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 18:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
