品番 : EA997AG-14A
品名 : 26.5mmx20m 断熱ドレンホース
仕様
| メーカー | 因幡電工 | 型番 | DSH-14 |
|---|---|---|---|
| 内径×外径 | 14.5×26.5mm | 全長 | 20m |
| 厚み | 6mm | 最小曲げ半径(曲げ内側) | R67mm |
| 材質 | 断熱材:発泡ポリエチレン フィルム:ポリ塩化ビニル樹脂 |
色調 | 断熱材:白 フィルム:アイボリー |
| エアコン用ドレンホース(保温材付き) | |||
| ソフトで作業性抜群の断熱ドレンホース | |||
| どこを切っても使えるフリーカットタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/04 03:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
