詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RB-12

品名 : 1.0x2.0m/3.0mm 導電性マット(緑)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

厚み 3mm 1m
長さ 2m 材質 NBR(ニトリルゴム)
除電機能
緑色の導電性ゴムシートです。
フロアマット、デスクマットとして最適です。
表面抵抗 1.5×10^5Ω
追加説明
カタログ価格

28,600 (税抜)/ 31,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/07 23:56現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA997RB-2
  • 品番

    EA997RB-2

  • コメント

    1x2m/2.0mm厚

バリエーション一覧
EA997RB-1 1.0x1.0m/2.0mm 導電性マット(緑)
EA997RB-2 1.0x2.0m/2.0mm 導電性マット(緑)
EA997RB-5 1.0x5.0m/2.0mm 導電性マット(緑)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top