詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RC-101

品名 : 900x3mm/10m セーフティーマット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 PVC
透水養生マット
六角形メッシュによる高い透水性。
格子状のガイドにより裂けにくいです。
表面の凸形状でグリップ力アップ。
幅(mm) 900 長さ(m) 10
厚み(mm) 3
追加説明
カタログ価格

19,500 (税抜)/ 21,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/18 08:25現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA997RC-111
  • 品番

    EA997RC-111

  • コメント

    900mmx10m/6mm厚 グリーン

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top