品番 : EA997RC-42
品名 : 0.92x10m /2mm ノンスリップマット(ブラウン)
抜群の耐水性を確保しながら、温度変化にも変わらない柔軟性をもつ扱いやすいマット
仕様
| メーカー | ミヅシマ工業 | 型番 | 411-1251 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 通路、工場、現場、学校、複合施設等に | 幅 | 920mm |
| 長さ | 10m | 厚み | 2㎜ |
| 材質 | PVC | カラー | ブラウン |
| 重量 | 約16㎏ | ||
| 独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮します。 | |||
| 表面の穴あき加工により高い排水性能を確保しています。 | |||
| コンクリート通路等の足音の響きを軽減します。 | |||
| 柔軟な材質で裁断が簡単で、どんな場所でも使えます。 | |||
| 屋内・屋外使用可能 | |||
| 防炎試験登録品(ET090104) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,200 円(税抜)/ 48,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/16 17:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2029ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
