品番 : EA997RG-251
品名 : 372x1374mm 滑り止めマット(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | WSR-MT140 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 372×1374 | 厚み(mm) | 4 |
カラー | ブラック | 材質 | 塩化ビニル樹脂 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 03:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA957-401 : 1446x1444x1219mm/2台3段 車載ラック棚 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)