品番 : EA997RH-44A
品名 : 500x1500mm 業務用クッションマット(緑)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | MR-062-545-1 |
---|---|---|---|
カラー | グリーン | サイズ | 500×1500mm |
材質 | 塩化ビニール | 厚み | 約9mm |
重量 | 約2.2kg | ||
優れたクッション性と保温性で、足元の冷えと疲労を軽減します。 | |||
つまずきや引っかかりを防止する傾斜ふち加工をしています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 15:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA997RH-41A 500x 600mm 業務用クッションマット(緑) |
EA997RH-42A 500x 900mm 業務用クッションマット(緑) |
EA997RH-43A 500x1200mm 業務用クッションマット(緑) |
EA997RH-44A 500x1500mm 業務用クッションマット(緑) |