品番 : EA997RJ-106
品名 : 440x450mm すのこ(組立式/ブルー)
仕様
| メーカー | ミヅシマ工業 | 型番 | 434-0100 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ロッカー・脱衣所や工場、災害時の避難場所などに | 幅 | 440mm |
| 長さ | 450mm | 厚み | 32㎜ |
| 材質 | 本体:ASA樹脂 ジョイナー:エラストマー |
カラー | ブルー |
| 重量 | 約1.62㎏ | ||
| 縦横方向に連結可能な、ジョイントタイプのすのこです。 | |||
| 方向を合わせる事により、巻き取っての収納もできます。 | |||
| 軟質ジョイナーがクッション性とマットのずれ防止に効果を発揮します。 | |||
| 防炎試験登録品(EO010167) | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/06/19 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2028ページ | ||||
