詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RJ-21

品名 : 600x860mm すのこ(プラスチック製/グリーン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 本体:硬質塩化ビニール
カバー:ポリエチレン(再生樹脂)
カラー
サイズ 600×860×48mm 重量 約4.44kg
抗菌加工タイプ
入数は1枚入りです。
追加説明
カタログ価格

9,500 (税抜)/ 10,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/04 09:17現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA997RJ-81
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top