品番 : EA997RJ-62A
品名 : 75x300mm 中ふち(オス/青)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-064-693-3 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 75×300 | 厚み(mm) | 13.5 |
| カラー | ブルー | 接続 | オス |
| 材質 | 塩化ビニール | 重量(g) | 132 |
| EA997RJ-52用中ふち | |||
| 置き敷きマットとして使う場合に便利な専用ふち。 | |||
| 段差を解消し危険を防止できます。 | |||
| 比較的柔らかいので取り外していただけます。 設置後、経過日数によっては劣化し破損する可能性があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/21 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2026ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA997RJ-52 : 300x 300mm 連結マット(青) |
ウェブカタログ画像
拡大
