詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RJ-67A

品名 : 75x300mm 中ふち(メス/青)

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-064-694-3
サイズ(mm) 75×300 厚み(mm) 13.5
カラー ブルー 接続 メス
材質 塩化ビニール 重量(g) 140
EA997RJ-52用中ふち
置き敷きマットとして使う場合に便利な専用ふち。
段差を解消し危険を防止できます。
比較的柔らかいので取り外していただけます。
設置後、経過日数によっては劣化し破損する可能性があります。
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/21 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2026ページ
ウェブカタログ画像
  • ※メーカー調べ
  • ※本商品色はブルーです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top