品番 : EA997RJ-76
品名 : 300x 300mm 連結マット
通気性が良く、倉庫、物置、冷凍庫での使用可能
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-094-076-5 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | サイズ | 300×300mm |
| 厚み | 約24mm | カラー | 灰 |
| 重量 | 約335g | 用途 | 倉庫、冷凍庫、物置通路などに |
| 防炎仕様 | |||
| 防炎番号:EO 980047 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 通気性が良く、倉庫や物置などに最適です。 | |||
| 冷凍庫での使用も可能 ぜい化温度※-74℃以下の耐低温性なので、冷凍庫などでの使用も可能です。また通気性も高く、防湿用床材にも適しています。 |
|||
| 商品がかたく一度連結させると、取り外しが難しく破損する恐れがあるのでご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 60 (2026/11/08 13:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2027ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA997RJ-766 : 600x 900mm 連結マット |
| 関連商品 | EA997RJ-768 : 600x1200mm 連結マット |
ウェブカタログ画像
拡大
