詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RZ-111A

品名 : 600x900mm 足元注意マット(清掃中)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 F-283-6
サイズ(縦×横) 600×900mm 厚み 4mm
材質 パイル:ナイロン
バッキング:熱可塑性エラストマー
縁:ポリエステル
重量 530g
4ヶ国語対応
注意を引くカラーとデザインで分かりやすくアナウンスできます。
巻き取って持ち運びができる軽量タイプ。
追加説明
カタログ価格

5,540 円(税抜)/ 6,094 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/19 01:30現在)

商品入数 1 販売単位 枚
ウェブカタログ画像
  • 裏面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top