品番 : EA997XD-15
品名 : 100mm 丸型防振マット(4枚)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | SK-04 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ100×13 | 入数 | 4枚 |
| 材質 | 発泡EVA | 重量 | 17g |
| 耐熱温度 | 60℃ | 耐冷温度 | -30℃ |
| マットの中心に脚が来るように 洗濯機などを載せてください。 | |||
| 脚の下に敷くだけの簡単設置。洗濯機の振動を吸収し、音も抑えます。 | |||
| ベッド・ソファー・テーブルなどの足の下に敷くと、タタミやじゅうたんの、へこみも抑えます。 | |||
| エアコンの室外機等にもお使いいただけます。 | |||
| 平らな面を上にしてください。 | |||
| ※ザラザラした面を下向き、ツルツル面を上にして使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 81 (2026/11/05 20:42現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2342ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
