品番 : EA997XM-25A
品名 : 500x 600x40mm 軟質ポリウレタンフォーム(2枚)
仕様
| ケース類の上ブタ側用 | 精密機器類の押えに | サイズ | 500(W)×600(D)mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 約40mm(谷~山の高さは25mm) | 材質 | ポリエーテル系軟質ポリウレタン |
| 発泡倍率 | 約30倍 | 重量 | 225g(1枚当たり) |
| 入数 | 2枚 | ||
| 耐油に適しています。 | |||
| EA997XM-50Aと組み合わせて使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/24 17:23現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA997XM-50A : 500x 600x50mm 軟質ポリウレタンフォーム(2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数:2枚
