詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XM-51A

品名 : 460x 480x50mm 軟質ポリウレタンフォーム(2枚)

仕様

用途 ケース類の抜き型用や一般緩衝材に サイズ 460(W)×480(D)mm
厚み 50mm 材質 軟質ポリウレタン
発泡倍率 約60倍 重量 220g(1枚当たり)
入数 2枚
追加説明
カタログ価格

3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 12:44現在)

商品入数 2 販売単位 組
ウェブカタログ画像
※入数:2枚
  • ※入数:2枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top