詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XP-1

品名 : 910x910x2.4mm 発泡ポリエチレンボード(10枚)

仕様

サイズ 910×910mm 厚み 2.4mm
重量 約1.2kg(1枚) ブルー
材質 発泡ポリエチレン 入数 10枚
軽くて丈夫なポリエチレン樹脂製養生ボード
カッターで切断できるので現場加工が容易
耐水性・耐油性・耐薬品性良好で、汚れを洗い落として繰り返し使用も可能
日本製
追加説明
カタログ価格

15,800 (税抜)/ 17,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/09 02:25現在)

商品入数 10 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top