詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997ZA-12

品名 : 480x 620mm 強力万能袋(50枚)

仕様

材質 ポリオレフィン サイズ(mm) 480×620
入数 50枚
耐久性に優れています。
耐荷重50kgまで耐えられる強靭な袋です。
日本製
耐候年数約2年
土のうの他、ボルト、ナット、クランプなどの資材やごみ入れなどの短期的用途に
追加説明
カタログ価格

9,510 (税抜)/ 10,461 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/26 03:36現在)

商品入数 50 販売単位 St
カタログページ 2470ページ
ウェブカタログ画像

資料

エスコパッケージ画像
  1. IMG
SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top