品番 : EA998AH-12B
品名 : ヘルメット(ABS製・オレンジ)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.3220F オレンジ |
|---|---|---|---|
| 頭サイズ | 53~62cm | サイズ(W×D×H)mm | 222×251×148 |
| 重量 | 368g | 材質 | ヘルメット:ABS あごひも:合成繊維 |
| カラー | オレンジ | ||
| 飛来・落下・墜落時保護ヘルメット | |||
| 厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
| スチロールライナー入り(コルコート処理) | |||
| サイズ調整が簡単にできるOT型内装 | |||
| 備長炭入り・帯電防止糸ステッチ入りのワンタッチ式アゴヒモ付き | |||
| 帽体は帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい | |||
| 抗菌防臭加工素材 | |||
| ※「その他資料」にヘルメットマーク入れの見積り依頼書を添付しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/17 08:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2159ページ 2177ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA998AP-6 : ヘルメット用下アゴひも |
| オプション | EA998AP-7 : ヘルメット用アゴひも |
| 部品 | EA998AS-8 : ヘルメット用内装 |
| 部品 | EA998AS-27 : 交換用スチロールライナー |
| オプション | EA800WS-9 : イヤーマフ |
