詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998AM-1

品名 : ヘルメット(イヤーマフ付・白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

厚生労働省保護帽検定合格品
材質 帽体・イヤーカップ:PE、 
      取付部品・差込部品:POM
重量 500g
ヘルメット 飛来・落下物用、電気用(兼用型) イヤーマフ 騒音吸収用スポンジ
イヤーマフを取り外すと保護帽のみで使用可能です。
ヘルメット頭サイズ 53~63cm カラー ホワイト
追加説明
カタログ価格

5,770 (税抜)/ 6,347 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/04 22:37現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA998AM-1A
  • 品番

    EA998AM-1A

  • コメント

    変更点:本体材質・通気孔付・内装

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top