品番 : EA998AP-11
品名 : ヘルメット用アゴヒモ一式(反射テープ内蔵)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.HE-32 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA998A-1~-3、AB-1・-2、AC-1~-4、AD-11~-13 | 材質 | 塩化ビニール |
| 様式 | ワンタッチ式 | ||
| 12mm幅 | |||
| 日焼けあとがつきにくく、汗が染み込みにくいです。 | |||
| アゴ紐が反射して夜間の作業も安全です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/17 08:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2160ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
