品番 : EA998BE
品名 : ヘルメット・安全帯セット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
〈セット内容〉 | ヘルメット、案全帯、収納バッグ | ヘルメット仕様 | ・厚生労働省保護帽検定合格品 ・頭サイズ:53~62cm ・材質:ABS樹脂 ・飛来・落下物、墜落時保護、電気用 |
---|---|---|---|
安全帯仕様 | ・胴ベルト:50×1200mm ・ストラップサイズ:18×1700mm(フック含む) ・ボタン巻取式 ・ショックアブソーバ付 |
収納バッグ仕様 | ・サイズ:300(W)×250(D)×200(H)mm ・材質:ナイロン |
10個以上の注文でヘルメットにネーム入れができます。(費用別途必要) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/23 13:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)