詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998DA-21

品名 : 防災頭巾

仕様

サイズ 頭巾:約300(W)×450(D)×2~2.5(H)mm、巾着:袋約175×320mm  重量 160g
材質 表生地、裏生地:ポリエステル、中綿:ポリプロピレン・ゴム カラー シルバー
大人用サイズ
災害時いに役立つあごひも付きの防災頭巾です。
携帯に便利な収納袋付。
落下物の衝撃を和らげます。
追加説明
カタログ価格

1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/18 00:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2350ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top