詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998F-61

品名 : 安全帯(2丁掛け/ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

1本吊専用、一般高所作業安全帯
ランヤード2本式安全帯です。
バックル・フック材質 アルミ ベルトサイズ 50×1200mm
ストラップサイズ 15×1500mm(フック含む) ロープサイズ φ11×1000mm(フック含む)
重量 1560g 有効ウェストサイズ 1200mm
ショックアブソーバー付
主ランヤードは2WAYリール式 ストラップの長さを自由に選択する使い方とストラップの長さが移動に応じて、常に最短になる使い方が切替レバーの操作で選べます。
副ランヤードのフックはU字つり使用ができないように、ロリップ環に掛けられない安全設計になっています。
ベルトカラー ブルー
追加説明 ●安全帯比較表をタイトル名サイズで掲載しました。(091112 0838)
カタログ価格

16,800 (税抜)/ 18,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 08:25現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA998FR-161
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top