詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998F-81

品名 : 安全帯(ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

胴ベルト 50×1,200mm ストラップサイズ 15×1,500mm(フック含む)
ワンタッチバックル
アルミフック
重量 1,300g
ストラップ巻取式
ストラップの繰り出しから収納まで、片手で操作できます。
ベルトカラー ブラック
追加説明
カタログ価格

15,100 (税抜)/ 16,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/14 11:47現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA998FR-11
  • 品番

    EA998FR-11

  • コメント

    新規格適合品

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top