詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998F-92

品名 : 安全帯(2丁掛け/ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

胴ベルト 50×1,200mm ストラップサイズ 主ランヤード:15×1,500mm(フック含む)
副ランヤード:15×1,000mm(フック含む)
アルミスライドバックル
アルミフック
重量 1,865g
ストラップ巻取式
主ランヤードはショックアブソーバ付
ベルトカラー ブルー
追加説明
カタログ価格

21,400 (税抜)/ 23,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 09:55現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA998FR-161
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top