品番 : EA998FD-1A
品名 : 安全帯(フルハーネス/パープル)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ベルトカラー | パープル | ベルトサイズ | 胴ベルト:50×1200(L)mm 肩ベルト幅:45mm 腿ベルト幅:45mm |
---|---|---|---|
材質 | ベルト:ナイロン バックル:鉄、ポリカーボネート |
重量 | 1290g |
ランヤード((旧)EA998FD-6A)、 連結ベルト(EA998FD-7A)は別売 |
|||
ワンタッチ式バックル | |||
万一の墜落の際、衝撃荷重が分散されて、内臓への圧迫が軽減されます。 | |||
建設工事、土木工事、電気工事、その他の一般高所作業に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/08 18:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA998FD-7A : 連結ベルト |