詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FD-47

品名 : 安全帯(フルハーネス/ランヤード付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 肩ベルト幅:45mm、
腿ベルト幅:45mm
ロープサイズ 主ランヤード:φ11×1700mm、
副ランヤード:φ11×1300mm
ロープ材質 ナイロン
スチールフック
ショックアブソーバ付
重量 1640g
2丁掛けフルハーネス安全帯
追加説明
カタログ価格

16,400 (税抜)/ 18,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/05 18:30現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA998FF-32
  • 品番

    EA998FF-32

  • コメント

    新規格適合品

ウェブカタログ画像
  • 背面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top