詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FD-71

品名 : 安全帯 (フルハーネス/ツインランヤード付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

重量 3,300g ストラップサイズ 15×1,500mm
ストラップ材質 アラミド繊維
ストラップ巻取り2本式
フック掛替え時の無胴綱状態をなくせるツインランヤード
サイズ(mm) 胴ベルト:50×1,200
肩ベルト:幅45
腿ベルト:幅45
バックル ワンタッチ式
追加説明
カタログ価格

43,000 (税抜)/ 47,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/08 23:32現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA998FF-51
  • 品番

    EA998FF-51

  • コメント

    新規格適合品

ウェブカタログ画像
  • 背面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top