詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FE-31

品名 : 昇降作業用ロリップ

仕様

メーカー 藤井電工 型番 SS21-1
押爪 1本爪用 適用親綱 φ16~18mm
ロープサイズ φ11×500mm 重量 800g
材質 スチールフック、ナイロンロープ フック 全長:117mm
口開き:13mm
適用ロープ:12mm以下
重量:約220g
親綱と組み合わせることで昇降中の墜落防止に使用できます。
作業者の昇降に追随して滑らかに移動します。
追加説明
カタログ価格

9,910 円(税抜)/ 10,901 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/17 16:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2242ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top