品番 : EA998FF-22
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
仕様
メーカー | 藤井電工 | 型番 | TH-510-TR93SV-OT-R23 |
---|---|---|---|
サイズ | M | 適応身長 | 160~190cm |
サイズ(mm) | 肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30 腿ベルト:幅45 |
重量 | 1,785g |
ストラップ材質 | 中:ベクトラン 表面:ポリエステル |
フック材質 | アルミ |
バックル | 腿バックル:ワンタッチバックル | ストラップサイズ | 15×1,600mm |
カラー | ブルー | 腿ベルト | V型 |
ベルト幅 | 45mm | ||
巻取式 | |||
常時巻き取りの為、ランヤードを常に張った状態で使用できます。 | |||
ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。 | |||
最軽量モデル | |||
第一種ショックアブソーバ付 |
追加説明 |
改定規格適合品 |
---|
カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/08 15:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2339ページ |
代替品
|
拡大